曜日別特売

No.2500 ステンロック 同一鍵

No.2500 ステンロック 同一鍵 - SOL HARDNo.2500 ステンロック 同一鍵 - SOL HARD
(1件のレビュー)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。

ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304内容量1個
注意
※鍵番号指定不可
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49184546NO.2500-2549.824.52410.6
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49184582NO.2500-354.812332616
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
49184607NO.2500-406.413.238.532.520.7
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
49184625NO.2500-456.413.54432.524
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49184643NO.2500-507.2144836.824
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
49184668NO.2500-6081658.24431
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49184564NO.2500-304.81229.32613.5
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49184607
2018-11-27
用途: 複数あるごみ集積場の施錠用に購入しました(既存の交換)

太さもそこそこあり、また屋外での使用に対してもステンレスなので安心しています。
同一キーにしたため、複数のカギを所持しなくてもすむので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする