SOL HARD
ステンロック ツル長
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック
キー式
材質
キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)
JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)
SUS304
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
4.8
6.4
7.2
8
寸法B(mm)
選択してください
30.3
50
70
90
110
120
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49184686
NO.2500-30
4.8
12
29.3
26.2
30.3
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
49184704
NO.2500-35
4.8
12
33
26.2
50
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
49184722
NO.2500-40
6.4
13.2
38.5
32.5
70
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
49184747
NO.2500-45
6.4
13.5
44
32.5
90
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49184756
NO.2500-50
7.2
14
48
36.8
110
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
49184774
NO.2500-60
8
16
58.2
44
120
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください