SOL HARD
パーフェクトロック
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック
キー式
材質
SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)
9.5
寸法F(mm)
23.2
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
19
呼称
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49185054
NO.8500-50
¥
12,500
¥
8,688
¥
9,557
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください