曜日別特売

配管用内視鏡スコープpremier20M

配管用内視鏡スコープpremier20M - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20M - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20M - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier20M - THANKO(サンコー)[電子機器]

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。

先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49314667CARPSCA2
180,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする