配管用工業内視鏡カメラシステム120M

配管用工業内視鏡カメラシステム120M - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用工業内視鏡カメラシステム120M - THANKO(サンコー)[電子機器]

120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。
リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。
大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。
3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。

先端径(Φmm)(カメラ)50ケーブル長(m)120表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49314712PIP120HK
680,000
659,800
725,780(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする