曜日別特売

高倍率非球面ルーペ

高倍率非球面ルーペ - クリアー光学高倍率非球面ルーペ - クリアー光学
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)90材質(レンズ)非球面アクリルレンズ(キズ防止コート)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例49316697RQ-90ケース101×212×2113764-5272-70
7,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
49316706RQ-91レンズカバー91×210×2016064-5272-71
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする