クリアー光学
LEDライトルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
35
寸法(mm)
80×44×12
質量(g)
37
使用電池
CR2016×2(付属)
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5273-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317354
LED-35
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください