クリアー光学
ライトルーペ
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
95×62×14
質量(g)
70
電球
ニップル球
使用電池
単4×2
材質(レンズ)
プラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317372
CD-248
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください