クリアー光学
携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
40×50
寸法(mm)
63×55×11
質量(g)
23
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317476
L-370
黒
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
49317485
L-370
赤
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
49317494
L-370
茶
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください