クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
70×53×16
質量(g)
30
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317878
L-460
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください