クリアー光学
本革携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
70×87×14
質量(g)
58
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317896
L-367
白
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317905
L-367
黒
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317914
L-367
赤
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317923
L-367
茶
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317932
L-367
ピンク
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください