クリアー光学
LEDライト付ルーペ
倍率(倍)
4/6/10
レンズ径(Φmm)
23
寸法(mm)
60×31×25
質量(g)
26
光源
白色LED
使用電池
LR726×4
材質(レンズ)
アクリル(2枚)
アズワン品番
64-5274-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318054
I-CD249
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください