クリアー光学
フォトルーペ
倍率(倍)
12
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
37×107×40
質量(g)
70
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)
アズワン品番
64-5274-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318246
P-39N
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください