クリアー光学
フォトルーペ
倍率(倍)
7
レンズ径(Φmm)
36
寸法(mm)
61×61×67
質量(g)
145
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)
アズワン品番
64-5274-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318264
P-30N
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください