クリアー光学
ライト付目盛ルーペ
アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
24
寸法(mm)
133×50×45
質量(g)
68
測定範囲(mm)
10
目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
アクリル(2枚構成)
アズワン品番
64-5274-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318325
P-824
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください