クリアー光学
0.1mmスケールルーペ
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
32×38×45
質量(g)
50
測定範囲(mm)
20
目盛(mm)
0.1
スケール
(適合)P-100
材質(レンズ)
高級白ガラス(2枚構成)
アズワン品番
64-5274-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318352
P-8N
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください