クリアー光学
LEDライト付デスクルーペ
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
70
付属品
収納ケース
寸法(mm)
92×92×52
電源
CR2016×2(付属)
光源
LED3灯
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49318797
P-58LED
170
64-5275-60
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
49318788
P-57LED
210
64-5275-59
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください