クリアー光学
スタンド台付ルーペ
倍率(倍)
1.8
レンズ径(Φmm)
145×110
寸法(mm)
205×160×41
質量(g)
1880
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5275-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49319007
CF-150
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください