クリアー光学
手芸ルーペ
倍率(倍)
2、(小玉)4
レンズ径(Φmm)
100
寸法(mm)
190×105×15
質量(g)
140
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5276-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49319436
LK-11
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください