曜日別特売

携帯ストラップルーペ

携帯ストラップルーペ - クリアー光学
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)35×25寸法(mm)130(紐)質量(g)12材質(レンズ)アクリル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49319488LK-35ピンク64-5276-66
780
779
857(税込)
9日以内出荷
49319472LK-35ブルー64-5276-65
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする