ペンダントルーペ

ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学ペンダントルーペ - クリアー光学
チェーン長(mm)750材質(レンズ)高級白ガラス内容量1個
全13種類を絞り込む
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
質量(g)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例49319524PW-164352164-5276-70
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
※使用例49319542PW-18430×401864-5276-72
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
※使用例49319558PG-19425×351564-5276-73
5,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
※使用例49319567PW-20425×351564-5276-74
5,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
※使用例49319576PG-21+3.5025×351564-5276-75
5,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
※使用例49319594PW-24430×401664-5276-77
9,800
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
※使用例49319603PG-25430×402464-5276-78
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
※使用例49319612PW-26430×402464-5276-79
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
※使用例49319628PG-27430×401564-5276-80
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
※使用例49319637PW-28430×401564-5276-81
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
49319515PG-154352164-5276-69
4,800
取扱い終了
49319533PG-17430×401864-5276-71
4,800
取扱い終了
49319585PW-22+3.5025×351564-5276-76
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする