モノタロウ

シート押さえ

シート押さえ - モノタロウシート押さえ - モノタロウシート押さえ - モノタロウシート押さえ - モノタロウシート押さえ - モノタロウシート押さえ - モノタロウ
(51件のレビュー)

打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。

用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。材質長さ(mm)約180幅(mm)約58太さ(mm)約2.4内容量1パック(10本)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49322333-
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 留守宅の家庭菜園用の畑と庭用
教育・研究機関

昨年、引越しによる留守宅敷地内の家庭菜園用の畑がひと夏で大変なことになってました。こんなに雑草って蔓延るんだ・・・と。畑だけでなく庭も玉石の間からニョキニョキと雑草が伸びていましたが、防草シートにシート押さえを使うと、しっかり押さえられたのかほぼほぼ雑草が出てきてませんでした。
黒のシートに赤の押さえなので目立っていいと思います。

2025-06-19
用途: 家庭菜園に
その他業種

家庭菜園で防草シートを押さえるのに使用する。
防草シートに簡単に刺さるので使い勝手が良い。
しっかりとした塗装がしてある、長持ちしそうだ。

対象商品 : 49322333
2025-04-09
用途: 家庭菜園
サービス業

太すぎず、でもしっかり止まるし赤色でよく目立つ。その上価格が優しい。何回買ったかわからないしこれからも買い続けます。

対象商品 : 49322333
2025-06-03
用途: 畑の防虫ネット用
製造業

安価ですが、しっかりしていて、コスパが高いと思います。

対象商品 : 49322333
2024-03-06
用途: マルチの押さえに使用する
農・林・水産業

これからの季節、野菜などの畝にマルチを張ることが多いが、このシート押えは簡単に挿す事ができ、しっかりと止まるので風が吹いてもマルチがはがれる心配がない。撤去するとき赤い色が目立つので忘れないし引き抜くだけなので簡単で、保管時に重ねることができ、場所をとらないのでよく利用している。

対象商品 : 49322333
2023-12-10
用途: 家庭菜園のシート張り等で使っています
その他業種

何回か注文しています。マルチ張りのときの仮止めに重宝して使っています。

対象商品 : 49322333
2024-04-30
用途: 畑のマルチセット
農・林・水産業

ホームセンターで買うより安くなっていたので助かりました。

対象商品 : 49322333
2023-06-18
用途: マルチシートやネットの固定
製造業

高齢で農具を買いに行けない家族に頼まれこちらの商品を購入しました。
地面に刺さる部分が細いので抜き差ししやすく目の細かいネットにも
簡単に挿す事が出来るので作業が楽だと話してました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする