モノタロウ

押さえ板 シート押さえU字型用

押さえ板 シート押さえU字型用 - モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用 - モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用 - モノタロウ押さえ板 シート押さえU字型用 - モノタロウ
(209件のレビュー)
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類押さえ板材質樹脂厚さ(mm)約2直径(Φmm)約70内容量1パック(100個)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※別売りのシート押さえ U字型(注文コード:49322342)と一緒にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49322358-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:209
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49322358
2026-02-21
用途: 除草シ-ト
浜田建築建設業・工事業

いっぱい使えて、しっかり押さえて、簡単にセット出来て、草が生えないから最高です。

2026-01-26
用途: シートの押さえ。
その他業種

簡単にシートに張り付けられて、貼り付け面積も広いので、少々の風でも飛びません。

2025-07-10
用途: 実家の庭で除草シートを張る
NPO法人東京自由大学教育・研究機関

このツールを使うまでは、シートの上に石を置いて重しにしていましたが、石の数にも限りがあるので、これがあると大変助かります。庭が結構広いので、これがあると手軽に除草シートを固定できるので、大助かりです。

1が参考にしています
2025-04-13
用途: マルチシート押え
その他業種

ピンとセットでマルチシート押えとして使っています。
シンプルで使いやすく安価なので助かっています。
何度も使えるので無駄になることはありません。
時々取り忘れて耕耘しているときに見つけることもありますが、壊れることはありません。

1が参考にしています
2025-04-11
用途: 農業用不織布の固定
農・林・水産業

ピン穴が楕円形で大きくなった時は、買い控えていましたが、試しに一つ買ってみたら、前の○型に戻っていてよかったです。
全部打ち込まずに固定出来るので、手で簡単に引き抜くことがでに、作業効率がいいです。
ありがとうございます。

1が参考にしています
2025-08-19
用途: 防草シートのピン留め
株式会社マルエイ電気・ガス・熱供給・水道業

サイズも硬さも良かったです。
穴が開いているのが使いやすいです。

対象商品 : 49322358
2025-07-13
用途: 防草シート
サービス業

最高です強風が吹いてもびくともしません  
これから買い増しします。

1が参考にしています
2025-06-05
用途: 農作業のマルチ押さえとして
南森町佐野法律特許事務所サービス業

4つ孔が一般的ですが、2つ孔で十分使えます。
また、値段が安く、軽量なのが良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする