トリプルタップ

トリプルタップ - エレコム

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。

適合(電気用品安全法)PSE材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂質量(g)40定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26プラグ2ピン差込口3個口差込口形状(本体)2ピン内容量1個
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49322884T-TR01-2300BKブラック
500
取扱い終了
代替品有
49322893T-TR01-2300WHホワイト
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49322884T-TR01-2300BK31339184T-TR01-2300BKT-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップエレコム1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
49322893T-TR01-2300WH31339193T-TR01-2300WHT-TR01-2300WH コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339193コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップエレコム1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする