曜日別特売

無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ

無線IRマウス(3ボタン) ENELEOシリーズ - エレコム

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。

仕様(レシーバ収納)○付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)(マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2種類(射出光線)不可視波長域電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5方式光学センサー方式対応OSWindows 10、Windows RT8.1、8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.10、10.11コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh分解能1200カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光(赤外線)保証期間6カ月ボタン数3個 /ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間インターフェイスUSB連続待機時間約1041日ホイール数1個電波周波数(GHz)2.4帯使用期間(想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323067M-IR07DRBKブラック
2,640
取扱い終了
代替品有
49323076M-IR07DRBUブルー
2,640
取扱い終了
代替品有
49323094M-IR07DRPNピンク
2,640
取扱い終了
代替品有
49323103M-IR07DRRDレッド
2,640
取扱い終了
代替品有
49323085M-IR07DRGNグリーン
2,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49323067M-IR07DRBK31339123M-IR07DRBKM-IR07DRBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339123ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
49323076M-IR07DRBU31339132M-IR07DRBUM-IR07DRBU ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339132ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
49323094M-IR07DRPN31339157M-IR07DRPNM-IR07DRPN ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339157ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
49323103M-IR07DRRD31339166M-IR07DRRDM-IR07DRRD ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339166ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする