水本機械製作所
銅チェーン5m 線径3mm
トラスコ品番
159-9686
質量(g)
0.825
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
5
基本使用荷重(kN)
0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49323243
CU-3 長さ5メートル
4.1~5(リンク内側×内側)
3
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください