曜日別特売

ワックスコード 太

ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 太 - INAZUMA(イナズマ)
(2件のレビュー)

綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。

長さ(m)30サイズ(Φmm)5材質綿内容量1巻(30m)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49579032UCL1
4,840
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49579048UCL10赤茶
4,840
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579057UCL11モカ茶
4,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49579066UCL12黄緑
4,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49579075UCL13深緑
4,840
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49579084UCL14
4,840
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579093UCL15明るいグリーン
4,840
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579102UCL16ピンク
4,840
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579118UCL17花紺
4,840
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579127UCL18水色
4,840
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49579136UCL19グリーン
4,840
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579145UCL2
4,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49579154UCL20Sピンク
4,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49579163UCL21ワイン
4,840
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579172UCL22
4,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49579188UCL23
4,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49579197UCL24
4,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49579206UCL25こげ茶
4,840
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579215UCL26
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
49579224UCL3生成
4,840
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
49579233UCL4ベージュ
4,840
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
49579242UCL5オーク
4,840
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579258UCL6からし
4,840
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579267UCL7キャメル
4,840
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579276UCL8グレー
4,840
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
49579285UCL9濃いグレー
4,840
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579233
2021-03-08
用途: 製品仕上げ
卸売・小売業

2/23(2/24扱い)に購入し発送は3/5でした。
商品はとても良いものですが、納期が守られなく残念でした。
お急ぎの方は覚悟の上で購入された方が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49579258
2020-05-14
用途: アパレル小物の製作
卸売・小売業

なかなかこの様な微妙な色は他になく重宝しております。良い色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする