曜日別特売

ワックスコード 中

ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)ワックスコード 中 - INAZUMA(イナズマ)
(1件のレビュー)

綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。

長さ(m)30サイズ(Φmm)3材質綿内容量1巻(30m)
全26種類を絞り込む
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49579294UCM1
2,720
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
49579303UCM10赤茶
2,720
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579312UCM11モカ茶
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49579328UCM12黄緑
2,720
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49579337UCM13深緑
2,720
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49579346UCM14
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579355UCM15明るいグリーン
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579364UCM16ピンク
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579373UCM17花紺
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579382UCM18水色
2,720
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579398UCM19グリーン
2,720
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579407UCM2
2,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
49579416UCM20Sピンク
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579425UCM21ワイン
2,720
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579434UCM22
2,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579443UCM23
2,720
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49579452UCM24
2,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
49579468UCM25こげ茶
2,720
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49579477UCM26
2,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
49579486UCM3生成
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49579495UCM4ベージュ
2,720
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49579504UCM5オーク
2,720
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579513UCM6からし
2,720
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
49579522UCM7キャメル
2,720
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49579538UCM8グレー
2,720
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49579547UCM9濃いグレー
2,720
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579468
2020-04-27
用途: ハンドメイドサコッシュのショルダー紐に
その他業種

ハンドメイドサコッシュの紐をいつもクラフトショップで10メートル1000円で購入していましたが、こちらはほぼ同じもので30メートルこのお値段でびっくりしました!コスパ最高です。
ただ、厚紙のようなものに巻かれている為、紐に折り目がついてしまっているのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする