曜日別特売

USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm

USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコムUSBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm - エレコム
(17件のレビュー)

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。

質量(g)約23.8動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)インターフェイス-アップストリームUSB2.0内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ポート数
USBケーブル長(cm)
インターフェース
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49327976U2H-SN4NBBK【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート-USB2.0ブラック【USB】約7(コネクターを除く)
1,810
929
1,022(税込)
当日出荷
49328028U2H-SN4NBWH【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート-USB2.0ホワイト【USB】約7(コネクターを除く)
1,810
929
1,022(税込)
当日出荷
49327985U2H-SN4NBF1RD47(コネクタ除く)-レッド7
1,810
取扱い終了
代替品有
49327994U2H-SN4NBF2BU47(コネクタ除く)-ブルー7
1,810
取扱い終了
代替品有
49328003U2H-SN4NBF3GN47(コネクタ除く)-グリーン7
1,810
取扱い終了
代替品有
49328012U2H-SN4NBF4PN47(コネクタ除く)-ピンク7
1,810
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49327985U2H-SN4NBF1RD49327976U2H-SN4NBBKU2H-SN4NBF1RD USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコム 49327976USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49327994U2H-SN4NBF2BU49327976U2H-SN4NBBKU2H-SN4NBF2BU USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコム 49327976USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49328003U2H-SN4NBF3GN49327976U2H-SN4NBBKU2H-SN4NBF3GN USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコム 49327976USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49328012U2H-SN4NBF4PN49327976U2H-SN4NBBKU2H-SN4NBF4PN USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコム 49327976USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cmエレコム1個
929
税込1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: PCでの事務作業

簡単プラグインで即使用可。今のところ問題無しです。

2026-01-21
用途: パソコン接続
有限会社中村隆彦ダンススタジオサービス業

お手頃な値段の割に、接続も簡単で、便利だと思います。早く届いたので助かりました。

対象商品 : 49328003
2022-06-30
用途: 仕様機器が増えまして、
卸売・小売業

これでいくつ目のUSBハブなのか、PC以外の充電に使うことも多くなりました、突然の断線で個別機器が無充電になり気が付く、そこでパイロットランプ付きにしました、これで断線チェックが可能になりました。移動時カバンの中で目立つようにグリーンにしました。

3が参考にしています
対象商品 : 49328012
2022-08-02
用途: 日々のパソコン業務時
その他業種

元のパソコンにはUSBポートが2つしかなく困っていましたが、これを使うことで毎回抜いたり挿したりせずにストレスフリーで仕事ができるようになりました!顔の絵文字もかわいく、見るたびに癒されています。

2が参考にしています
対象商品 : 49327976
2022-09-20
用途: USB挿入口の追加
医療・福祉・介護関連業

PCのUSB挿入口が2つしか無い為に購入
いちいちUSBの差し替えをせずに楽になりました。
少しコードが短く、もう10cm程コードが長いと良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 49327976
2022-06-30
用途: 検査装置内のUSB機器接続用
製造業

装置内のスペースが限られているので、コンパクトで場所を取らず配線が楽でした。もう少しケーブルが長いほうが良かったです。

対象商品 : 49327976
2022-03-16
用途: 評価機作製

コンパクトで使いやすいです。あと10cmくらいケーブルが長いともっと良かったかな。

対象商品 : 49327976
2021-10-16
用途: 外出時のUSBでの印刷作業
建設業・工事業

パソコンにUSBポートが1つしかなかったので、複数USBが欲しくて買いました。値段もお手頃で使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする