三乗工業
ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072
二面追加パネル
折りたたみ機能採用
用途
小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など
幅(mm)
1800
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
800
仕様
(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨
質量(kg)
5
収納時寸法(mm)
幅1100×厚さ100×高さ800
使用時寸法(mm)
幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49328073
B8072
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません