ミノリ・サイレンサー 小型標準タイプ MES-B8045

ミノリ・サイレンサー 小型標準タイプ MES-B8045 - 三乗工業

PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用

用途ハンディタイプ発電機の防音、マンホール開口部の仮囲いなど幅(mm)800長さ(mm)800高さ(mm)800仕様(使用可能発電機)幅450×長さ300×高さ450まで、出力1.2kVAまでの発電機を推奨質量(kg)8収納時寸法(mm)幅800×厚さ200×高さ800使用時寸法(mm)幅800×長さ800×高さ800内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49328082B8045
オープン
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする