ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150

ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150 - 三乗工業

(上部2面透明タイプ/TypeB)
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
2台向い合せて接合可能

用途人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など幅(mm)1950長さ(mm)950高さ(mm)1500質量(kg)15収納時寸法(mm)幅1950×厚さ200×高さ1501使用時寸法(mm)幅1950×長さ950×高さ1500内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49328125PB150-TypeB
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする