三乗工業
ミノリ・サイレンサー ハツリ作業防音タイプ MES-PB150
(上部4面透明タイプ/TypeC)
PP樹脂仕様で軽量
折りたたみ機能採用
2台向い合せて接合可能
用途
人力ハツリの作業の防音、投光機の防音など
幅(mm)
1950
長さ(mm)
950
高さ(mm)
1500
質量(kg)
15
収納時寸法(mm)
幅1950×厚さ200×高さ1502
使用時寸法(mm)
幅1950×長さ950×高さ1500
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49328134
PB150-TypeC
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません