ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP

ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP - 三乗工業

簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。

用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。幅(mm)900厚さ(mm)33長さ(mm)1800質量(kg)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33標準色内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27920577FP189
オープン
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49328143FP189
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49328143FP18927920577FP189FP189 ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP 三乗工業 27920577ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP三乗工業1セット
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする