曜日別特売

ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP

ミノリ・サイレンサー 工場向け防音パネル MES-FP - 三乗工業

簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。

用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。幅(mm)900厚さ(mm)33長さ(mm)1200質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×900×33標準色内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49328152FP129
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする