曜日別特売

イタリアンほうき

イタリアンほうき - 日本クリンテックイタリアンほうき - 日本クリンテックイタリアンほうき - 日本クリンテック
(1件のレビュー)

デザイン・インテリア性の高いイタリアンほうき。
カラー・デザインで店舗等業務用での使用に適しています。
穂先は先割れ加工を施し、細かいちりも逃さず履けます。

材質(穂先)PET樹脂、(柄)スチールパイプ、(甲)ポリプロピレン長さ(mm)1340厚さ(mm)30穂丈(mm)300内容量1本
注意
※9本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49358776-グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
特別運賃
49358785-ホワイト
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
49358794-レッド
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49358785-49358828-- 床用ホーキ(ロングタイプ) 日本クリンテック 49358828床用ホーキ(ロングタイプ)日本クリンテック1本
1,298
税込1,428
シリーズ違いの相当品です
49358794-49358837-- 床用ホーキ(ロングタイプ) 日本クリンテック 49358837床用ホーキ(ロングタイプ)日本クリンテック1本
999
税込1,099
シリーズ違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49358776
2019-02-06
用途: 清掃時
有限会社仲田園

細かい粉を掃き集めなければいけないので、先の割れたほうきが必要です。1日中使用するので軽いほうが助かります、少し硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする