曜日別特売

床用ホーキ(ショートタイプ)

床用ホーキ(ショートタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ショートタイプ) - 日本クリンテック床用ホーキ(ショートタイプ) - 日本クリンテック

穂先の先端に施した”先割れ加工”により細かいゴミやほこりを残さずキャッチ。象徴的なヘッド部は、植毛タイプのホーキにしかできない形状で穂先に適度な弾力を持たせます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×860×28幅(mm)240全長(mm)860材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PET樹脂材質(甲)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49358846-ブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
49358855-ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
特別運賃
49358864-レッド
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする