日本クリンテック
PRO化繊デッキブラシ24 木柄
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1200
ブラシ幅(mm)
240
材質(ブラシ部)
塩ビ、シダ、スチール
材質(ハンドル)
竹チューブ、木
材質(ヘッド)
木
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49358968
-
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません