日本クリンテック
座敷箒 カバー付
こんなお得な商品も!
座敷ほうき 長柄
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(3)
(1件のレビュー)
材質
穂/ホーキ草、柄/竹にチューブ巻、カバー/PP・PVC
幅(mm)
約300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49359266
-
約1340
約550
長柄
約210
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
49359275
-
約750
約320
短柄
約150
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200