ネオフレックス
KCPベアリング式回転式コネクター(ストレート)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
選択してください
14
19
24.6
33.4
37.8
49.3
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
保護等級
ねじサイズ
最小内径(Φmm)
有効ねじ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49354244
KCP-FSG16F
真鍮
IP67G
G-16
14
14
55
205
オープン
¥
7,698
¥8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49354278
KCP-FSG22F
真鍮
IP67G
G-22
19
14
60
245
オープン
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49354305
KCP-FSG28F
真鍮
IP67G
G-28
24.6
16
63
355
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49354323
KCP-FSG36F
真鍮
IP67G
G-36
33.4
18
75
475
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49354348
KCP-FSG42F
真鍮
IP67G
G-42
37.8
18
78
635
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49354427
KCP-FSG54F
真鍮
IP67G
G-54
49.3
20
83
780
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49352092
KCP-FSG16F
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49352135
KCP-FSG22F
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49352162
KCP-FSG28F
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49352196
KCP-FSG36F
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49352223
KCP-FSG42F
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
49352257
KCP-FSG54F
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください