安元化成
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL
(1件のレビュー)
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
用途
純水・水用
容量(mL)
250
高さ(mm)
199
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
胴径(Φmm)
64
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49352555
-
1本
927-22-21-83
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352442
-
1本
927-22-21-81
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352704
-
1本
927-22-21-87
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352722
-
1本
927-22-21-88
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352643
-
1本
927-22-21-86
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352826
-
1本
927-22-21-92
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352476
-
1本
927-22-21-82
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
49352616
-
1本
927-22-21-85
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352905
-
1箱(12本)
927-22-21-93
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49352582
-
1本
927-22-21-84
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
49352756
-
1本
927-22-21-89
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
49352774
-
1本
927-22-21-90
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
49352808
-
1本
927-22-21-91
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください