曜日別特売

NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL

NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL - 安元化成
(7件のレビュー)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49352993-1本927-22-22-01ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353045-1本927-22-22-03ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353185-1本927-22-22-08ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353124-1本927-22-22-06ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353158-1本927-22-22-07ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353097-1本927-22-22-05ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353352-1本927-22-22-12ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353063-1本927-22-22-04ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353228-1本927-22-22-09ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353386-1箱(12本)927-22-22-13PE製
5,940
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
49353298-1本927-22-22-10ポリエチレン
495
489
538(税込)
当日出荷
49353018-1本927-22-22-02PE製
495
489
538(税込)
当日出荷
49353325-1本927-22-22-11PE製
495
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: シンナー入れ
卸売・小売業

思ってたよりも使いやすくて良い。溶けないか心配ですが今は普通に使えてます。

対象商品 : 49353045
2023-06-01
用途: 化学実験のイオン交換水入れ
教育・研究機関

グループ別に色分けでき、「赤キャプのグループは試薬を測りましょう」などとわかりやすく利用している。

1が参考にしています
対象商品 : 49353185
2021-09-24
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

機会のメンテナンス時に使用します。色分けもあり溶剤により使い分けができ視認しやすく便利。

1が参考にしています
対象商品 : 49353045
2021-11-08
用途: 検査業務や機械清掃
製造業

カラーcapのおかげで溶剤の種類分けが出来て
大変使いやすくなり、間違えて使用する事も無くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 49353097
2021-02-21
用途: 洗浄液の保管
製造業

通常のボトルに有機溶剤を入れると勝手に吹き出してしまうことがあったため、本製品は重宝しています。

対象商品 : 49352993
2019-11-08
用途: 有機溶媒の洗瓶として使用
教育・研究機関

ストッパー機能が付いており、使用していないときに溶媒が噴き出ることがなく、使いやすい。また、様々な色の洗瓶があるので、使用する溶媒の種類に応じて色を変えることができる。

対象商品 : 49353352
2020-05-10
用途: アルコールを小さい容器に小分けする時に使用。

ストッパーが付いているので、内部の液の蒸発を抑制できると思って購入したのだが、エアーの開閉のみで、移動時などに、誤って強く掴んだ時に内部の液が飛び出さないようにする安全装置でした。もう少し詳しい説明が望まれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする