安元化成
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
1000
高さ(mm)
303
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
90
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49353404
-
1本
927-22-22-21
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353422
-
1本
927-22-22-22
PE製
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353447
-
1本
927-22-22-23
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353474
-
1本
927-22-22-24
PE製
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353508
-
1本
927-22-22-25
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353535
-
1本
927-22-22-26
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353562
-
1本
927-22-22-27
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353596
-
1本
927-22-22-28
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353614
-
1本
927-22-22-29
PE製
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353632
-
1本
927-22-22-30
PE製
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353666
-
1本
927-22-22-31
PE製
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
49353684
-
1本
927-22-22-32
ポリエチレン
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
49353702
-
1箱(12本)
927-22-22-33
PE製
¥
8,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください