- NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成 49353614

- NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成 49353614
- NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成 49353614
- NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成 49353614

NT洗瓶 B型 カラーcap 1L

商品レビューを投稿する
この商品は材質・TGK品番・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質(本体)
PE製
TGK品番
927-22-22-29
注文コード
49353614
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥705販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

TGK品番
927-22-22-29
材質(本体)
PE製
色
ライトバイオレット
容量(mL)
1000
高さ(mm)
303
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする