曜日別特売

NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL

NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL - 安元化成
(2件のレビュー)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49354113-1本927-22-22-61
440
439
483(税込)
当日出荷
49354165-1本927-22-22-63
440
439
483(税込)
当日出荷
49354253-1本927-22-22-67
440
439
483(税込)
当日出荷
49354235-1本927-22-22-66
440
439
483(税込)
当日出荷
49354296-1本927-22-22-68
440
439
483(税込)
当日出荷
49354208-1本927-22-22-65
440
439
483(税込)
当日出荷
49354418-1本927-22-22-72
440
439
483(税込)
当日出荷
49354147-1本927-22-22-62
440
439
483(税込)
当日出荷
49354174-1本927-22-22-64
440
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
49354357-1本927-22-22-69
440
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
49354375-1本927-22-22-70
440
439
483(税込)
当日出荷
49354445-1箱(12本)927-22-22-73
5,280
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
49354393-1本927-22-22-71
440
439
483(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 化学実験の、使用部署別に
教育・研究機関

似たような物を複数人(複数部署)で使う場合の区別として、色分けは有効である。洗瓶はポリエチレン製なのでシールがはがれやすく、最初から色が付いているのでありがたい。

対象商品 : 49354165
2020-01-21
用途: 色別がうれしい
製造業

今まで使用していたものは蓋に色がついてなかったため
テプラなどで表記したラベルを確認しておりましたが
色で判別できるのですごくいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする