曜日別特売

MFAマスターリンク

MFAマスターリンク - マーテック

1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49359677MFA-6-1010.21001160
2,6002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
49359695MFA-108-103.20.81401780
3,5003,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17165885MFA-2220-10257.825040150
31,80024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49359704MFA-1310-106.41.51602295
4,700
取扱い終了
代替品有
49359713MFA-1613-10102.819028110
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
49359722MFA-2016-10165.224034140
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47912097MF-86-1020.41201360
2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
49359686MFA-86-1020.41251470
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49359704MFA-1310-1068941647MF-1310-10 V2MFA-1310-10 マスターリンク MF マーテック 68941647マスターリンク MFマーテック1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49359713MFA-1613-1066601766MF-1613-10 V2MFA-1613-10 マスターリンク MF マーテック 66601766マスターリンク MFマーテック1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49359722MFA-2016-1068941656MF-2016-10 V2MFA-2016-10 マスターリンク MF マーテック 68941656マスターリンク MFマーテック1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47912097MF-86-1068941638MF-86-10 V2MF-86-10 マスターリンク MF マーテック 68941638マスターリンク MFマーテック1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする