MT親子リンク

MT親子リンク - マーテックMT親子リンク - マーテック

サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用荷重は60℃吊り減率を含むものです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
使用荷重(t)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45143536MT-6-10(3・4本吊り)62.61.6280160
8,700
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03455326MT-10-10(3・4本吊り) 108.36.4360200
23,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165955MT-22-10-3945.6610350
101,600
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17165980MT-32-10-7291.9730450
299,700
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49359738MT-6-10(3・4本吊り)62.61.8270150
7,800
取扱い終了
代替品有
49359747MT-8-10(3・4本吊り)84.23300160
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
03455335MT-13-10(3・4本吊り) 1315.613.6440250
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
03455351MT-16-10(3・4本吊り) 162123.3500300
77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
17165946MT-20-10-2634.4550300
88,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
17165971MT-26-10-5270.6730450
244,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49359738MT-6-1045143536MT-6-10MT-6-10 MT親子リンク マーテック 45143536MT親子リンクマーテック1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49359747MT-8-1066131829MT-8-10 V2MT-8-10 親子リンク MT マーテック 66131829親子リンク MTマーテック1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03455335MT-13-1066133247MT-13-10 V2MT-13-10 親子リンク MT マーテック 66133247親子リンク MTマーテック1個
36,998
税込40,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03455351MT-16-1065722539MT-16-10 V2MT-16-10 親子リンク MT マーテック 65722539親子リンク MTマーテック1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17165946MT-20-1066640196MT-20-10 V2MT-20-10 親子リンク MT マーテック 66640196親子リンク MTマーテック1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17165971MT-26-1066131838MT-26-10 V2MT-26-10 親子リンク MT マーテック 66131838親子リンク MTマーテック1個
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする