中間タップ付延長コード10m

中間タップ付延長コード10m - ノーブランド中間タップ付延長コード10m - ノーブランド中間タップ付延長コード10m - ノーブランド
(12件のレビュー)

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。

長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電流容量(A)15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49360063BF7-10W
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
49360072BF7-10BK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49360088BF7-10G
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49360072
2023-03-06
用途: 現場での投光器等の取り回し
建設業・工事業

便利な物です。これを使うと他のが使えなくなるくらい重宝します。

2が参考にしています
対象商品 : 49360088
2022-12-09
用途: イベント時
川口土木建築工業株式会社

中間にコンセントがあって、使い勝手が良い。
追加で欲しい。

対象商品 : 49360072
2021-12-01
用途: 工場設備の投光器接続
製造業

画期的ですね。途中にもタップを付けつとは気が付きませんでした。価格も手ごろで良いと思います。アース付きプラグ対応が1か所なのでアレですけど、まあ価格が安いので。

1が参考にしています
対象商品 : 49360088
2021-11-08
用途: 現場作業時に

延長コード、おすすめ順で検索してもなかなか出てきませんが一番最初に出て来て欲しい位良い商品です。中間にもタップが付いているなんて、すごいアイディアだと思います。とにかく便利。

対象商品 : 49360072
2020-06-30
用途: 内装作業
K CRAFT建設業・工事業

ゼネコン現場で コンセントの取りあいになる現場には、無くてはなりません。3芯バージョンもあると どんな現場でも対応出来そうですね。
これ えーもんです。

対象商品 : 49360088
2019-05-09
用途: 電動工具使用時に
花岡総合設備建設業・工事業

現場で電源延長時、他の所で使う場合従来品は差し込み口を持って来ないと行けなかったが中間から分岐出来る所が大変便利です。

1が参考にしています
2019-01-25
用途: 大工工事
岩崎内装建設業・工事業

リピです
途中にコンセントがあるのはとても便利です
投光器や充電器の電源として使用してます

2が参考にしています
対象商品 : 49360072
2019-01-04
用途: 室内での作業時
建設業・工事業

廊下に一本這わせておけば 各部屋に照明をひけてとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする