TONE(トネ/旧:前田金属工業)
クリップリムーバー
(1件のレビュー)
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。
角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
用途
自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。
トラスコ品番
759-5654
材質
強化プラスチック
幅(mm)
30
全長(mm)
190
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49363554
CLR-308
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください