TONE(トネ/旧:前田金属工業)
クリップリムーバー
(1件のレビュー)
干渉を防ぐために丸みをもたせた形状でインパネ部分の取り外しなどに最適です。
トラスコ品番
759-5662
材質
強化プラスチック
幅(mm)
20.5
厚さ(mm)
5.3
全長(mm)
180
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49363563
CLR-309
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください